« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00614530 - JUMO Wtrans e01
Capteur pour CO2, étendue de mesure 0 à 2000 ppm pour raccordement direct
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00614530
Référence Sonepar : 01235614530
EAN : 3663607016859
Description
Capteur pour CO2, étendue de mesure 0 à 2000 ppm pour raccordement direct Diamètre de la gaine de protection : 18,5 mm, longueur : 96 mm