« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00614532 - JUMO W trans e01
Capteur pour CO2, étendue de mesure 0 à 10000 ppm pour raccordement direct
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00614532
Référence Sonepar : 01235614532
EAN : 3663607016873
Description
Capteur pour CO2, étendue de mesure 0 à 10000 ppm pour raccordement direct Diamètre de la gaine de protection : 18,5 mm, longueur : 96 mm