• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00628026 - Emetteur JUMO Wtrans

  • Emetteur JUMO Wtrans Sonde à résistance avec transmission radio
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00628026
    • Référence Sonepar : 01235700699
    • EAN : 3663607006300
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emetteur JUMO Wtrans Sonde à résistance avec transmission radio Fiche technique : 902930 902930/10-596-1006-2-6-150-2-10-000/000 Type : Emetteur Wtrans T01.G1 Sonde à résistance à piquer (température ambiante boîtier : -30 à +85°C) Temp. utilisation : -30..+260°C Entrée de mesure : 1x Pt1000 3 fils Tolérance/classe : Classe A Diamètre : Ø 6 mm (zone de séparation possible pour Ex sauf type de base 902930/17) Longueur utile : 150mm EXTREMITE SONDE : centrée, angle 25° Fréquence d'émission: 868,4 MHz (Europe) Intervalle émission : 10 s