• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00636120 - Thermocouples chemisés

  • Thermocouple chemisé avec cosse plate standard suivant DIN 43710 et EN 60584
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00636120
    • Référence Sonepar : 01235700835
    • EAN : 3663607007611
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple chemisé avec cosse plate standard suivant DIN 43710 et EN 60584 - Fiche technique : 901210 - 901240/21-1043-1,5-2500/879 Type : Thermocouple chemisé suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec connecteur mini hors tension thermoélectrique - Elément de mesure : 1x NiCr-Ni "K", température d'utilisation -200 à 1200°C, matériau du chemisé Inconel 600 - Diamètre : 1,5mm - Longueur utile : 2500,0 mm Option 879 : AMS2750/CQI-9 - TYPE DE CONNECTEUR : Fiche TC miniature IEC vert (TN00440106)