• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00636191 - Sonde à résistance lisse

  • Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - Fiche technique : 902150
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00636191
    • Référence Sonepar : 01235700865
    • EAN : 3663607007918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - Fiche technique : 902150 - 902150/30-378-1001-1-6-50-04-5000/000 Type : Sonde rés lisse rac. tube assemblé CrNi - Temp. utilisation : -50..+180°C - Elément de mesure : 1x Pt100 3 fils - Tolérance/classe : Classe B - Diamètre : 6mm - Longueur utile : 50mm (sauf Ø < 6mm) - Extrémité conducteur: fils de raccordement étamés - Long. câble : 5000 mm - TN Câble raccord. : 00421429 - Abrév.mat.gaine ext : Silicone (caoutchouc) - Diam.g.prot.rétreint: 0 mm - Lg. embout rétreint : 0,0 mm - Matériau g.protect. : CrNi - Surface g.protection: nue - Logo Société : JUMO