• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00636348 - Thermocouple chemisé

  • Thermocouple chemisé avec câble de compensation suivant DIN 43710 et EN 60584
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00636348
    • Référence Sonepar : 01235636348
    • EAN : 3663607012110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple chemisé avec câble de compensation suivant DIN 43710 et EN 60584 -Fiche technique : 901210 - 901250/33-1040-3-300-03-4000/000 - Type : Thermocouple chemisé suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec câble de compensation isolé PTFE - Elément de mesure : 1x Fe-CuNi "J", température d'utilisation -200 à 800°C, matériau du chemisé AISI 321 - Diamètre : 3mm - Longueur utile: 300 mm - Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus - Long. câble: 4000 mm - Type de raccord : Gaine de protection sans raccord