• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00636378 - Thermocouple chemisé

  • Thermocouple chemisé avec câble de compensation suivant DIN 43710 et EN 60584
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00636378
    • Référence Sonepar : 01235636378
    • EAN : 3663607017146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermocouple chemisé avec câble de compensation suivant DIN 43710 et EN 60584 - Fiche technique : 901210 901250/32-1043-3-3000-03-4000/000 - Type : Câble de compensation suivant DIN 43 710 et EN 60 584 avec câble de compensation isolé silicone - Elément de mesure : 1x NiCr-Ni ""K"", température d'utilisation -200 à 1200°C, matériau du chemisé Inconel 600 Diamètre : 3mm - Longueur utile: 3000,0 mm - Extrémité conducteur: Fils de raccordement nus -Long. câble: 4000 mm Type de raccord : Gaine de protection sans raccord