« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
JUMO REGULATION - 00638322 - Câble rond
Câble rond Structure câble : 5 x 0,2500 mm2
Fabricant : JUMO REGULATION
Réf. fabricant : 00638322
Référence Sonepar : 01235638322
EAN : 3663607017436
Description
Câble rond Structure câble : 5 x 0,2500 mm2 Dimension câble : ø x 10000 mm Matière du chemisé: PUR Température d'utilisation: -5..85 C Extrémité câble 1: M12 Extrémité câble 2: M12