• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00652027 - Sonde à résistance lisse

  • Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00652027
    • Référence Sonepar : 01235652027
    • EAN : 3663607008656
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde à résistance lisse avec câble de raccordement - 902150/10-378-1621-1-6-50-03-3000/000 - Fiche tech 90.2150 - Temp. d'utilisat: -50..+180°C Elément mesure : 1x KTY 81-121 - Tolérance : Classe B - Diam. gaine prot: 6 mm Longueur utile : 50 mm - Extrémité câble : Fils de raccordement nus Longueur câble : 3000 mm - Exécution gaine : Gaine de protection fermée (standard) - Matériau gaine : CrNi - Surface gaine pr: nue - Câble de raccordement - Typ : 00037101 - Isol. : silic.