• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

JUMO REGULATION - 00683784 - Kit n°10 Coffret

  • Kit n°10 Coffret 2 en 24 VDC avec chauffage
    • Fabricant : JUMO REGULATION
    • Réf. fabricant : 00683784
    • Référence Sonepar : 01235683784
    • EAN : 3663607010376
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret amplificateur alimentation 24 V DC avec chauffage + antenne : 1 coffret (LxHxP en mm) : 255 x 180 x 150 1 amplificateur gain 18 dB typ - Alimentation 5V DC 1 alimentation pour ampli : 24 V DC vers 5 V DC 1 antenne omnidirectionnelle 4 dBi 868 MHz 1 ensemble de 3 câbles avec connecteurs à visser (Long 3m, 5m et 10m) 1 raccord pour câble antenne avec connecteur à visser (long 0,3m) 1 radiateur 50 W pour coffret électrique - Alimentation 12 à 60 V DC