« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Jung - 803W - IN 3 poles 16 AX 400 V
Interrupteur 3 poles 16 AX 400 V - WG 800
Fabricant : Jung
Réf. fabricant : 803W
Référence Sonepar : 00749002149
EAN : 4011377656000
Description
Interrupteur IP 44 montage saillie à bascule 3 circuits 10 AX 250 V ~ / WG 800 Gris