• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Jvd - 866759 - DUCHESSE 0,6L noire

  • Bouilloire DUCHESSE 0,6L noire
    • Fabricant : Jvd
    • Réf. fabricant : 866759
    • Référence Sonepar : 00354000759
    • EAN : 3324120007594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouilloire DUCHESSE 0,6L noire 800 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 60 cm.

•Les Atouts de l'article:

CompacteÉconome en eau (0.6L)Économe en énergie (800W)Sécurisée : poignée SwitchSafe JVD

•Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

•Quelques mots du fabricant :

Products that care

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver