• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

K2 SYSTEMS - 1000212 - VIS À TÔLE  6X25 MM

  • VIS À TÔLE AUTO-PERCEUSE 6X25 MM - AVEC RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ
    • Fabricant : K2 SYSTEMS
    • Réf. fabricant : 1000212
    • Référence Sonepar : 08173620033
    • EAN : 4251786200337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vis auto-perceuse à tête hexagonale avec joint détanchéité (Ø16 mm) 6,0x25 mm. Pour tôles en acier de 0,5 mm et pour l'aluminium de 0,8 mm. Agrément technique et la certification ETA. Matériau : acier inoxydable A2, EPDM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver