Description
La vis à tôle hexagonale autoperceuse 6x75 est utilisée pour visser solidement le pied d'éclissage K2 à un coffrage en bois. Elle est livrée avec une rondelle d'étanchéité montée de Ø16 mm et est approuvée pour des épaisseurs de tôle de 0,40 à 2,00 mm pour l'acier et de 0,50 à 2,00 mm pour l'aluminium. L'épaisseur du collier est de 1 à 40 mm sur les sous-structures en bois et de 16 à 55 mm sur les sous-structures en acier. Matériau : Acier inoxydable A2/bimétal avec joint EPDM.