Description
Pour assurer une bonne étanchéité du crochet de toit SingleHook FLA (2004416) conçu pour les toits en briques d'argile avec une couverture en tuiles plates, l'utilisation de nos couvercles métalliques avec des bandes de butyle en aluminium 3.0205 (EN-AW-1200) est nécessaire. Deux couvercles métalliques de 300 mm x 260 mm sont nécessaires par crochet de toit pour assurer une étanchéité adéquate. Couleur : Rouge.