• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

K2 SYSTEMS - 2004547 - Buddy - Dome Profile Set 30 mm

  • Buddy - Dome Profile Set 30 mm
    • Fabricant : K2 SYSTEMS
    • Réf. fabricant : 2004547
    • Référence Sonepar : 08173621600
    • EAN : 4251786216000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de rails de montage pour le montage du K2 Buddy. Ce kit contient deux rails BasicRail d'une longueur de 1,30 m ainsi qu'un profilé de raidissement pour le montage sur le cadre du module d'une longueur de 1,30 m. Les deux rails de montage BasicRail supplémentaires sont indispensables pour le montage du K2 Buddy. Le profilé de raidissement est destiné à stabiliser et à renforcer la structure du cadre. Kit de profilés pour l'installation du Buddy dans les systèmes de dômes pour toits plats. Le set se compose de: 1x K2 Buddy - Module frame bracing outside 1.30 m (2000088), 2x K2 Buddy - BasicRail 22 ; 1.30 m (2004417)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver