• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

K2 SYSTEMS - 2004551 - Solar wood screw 8x180

  • Solar wood screw 8x180
    • Fabricant : K2 SYSTEMS
    • Réf. fabricant : 2004551
    • Référence Sonepar : 08173621599
    • EAN : 4251786215997
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La vis à bois solaire en acier inoxydable est adaptée à la fixation d'installations solaires ou de crochets de toit au-dessus de toits isolés par chevrons. Elle se compose de deux filets de bois qui garantissent un vissage à distance. La contre-latte est fixée à l'aide du filetage sous tête et les vis sont fixées sur la toiture. Toutes les charges sont transmises directement dans le chevron via le filetage. La tête plate de la vis permet de visser le crochet de toit à fleur et de manière durable sur le bois. La vis a un filetage de 8 mm avec des longueurs de filetage de 72 mm (lg) et 60 mm (lg2). Le matériau est de l'acier inoxydable, la surface est nue

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver