Description
La vis à bois solaire en acier inoxydable est adaptée à la fixation d'installations solaires ou de crochets de toit au-dessus de toits isolés par chevrons. Elle se compose de deux filets de bois qui garantissent un vissage à distance. La contre-latte est fixée à l'aide du filetage sous tête et les vis sont fixées sur la toiture. Toutes les charges sont transmises directement dans le chevron via le filetage. La tête plate de la vis permet de visser le crochet de toit à fleur et de manière durable sur le bois. La vis a un filetage de 8 mm avec des longueurs de filetage de 100 mm (lg) et 60 mm (lg2). Le matériau est de l'acier inoxydable, la surface est nue