• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Kaufel - 226700 - BRIO+ PACK 60L A

  • PACK BRIO+/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+
    • Fabricant : Kaufel
    • Réf. fabricant : 226700
    • Référence Sonepar : 00255226700
    • EAN : 5414363935988
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PACK BRIO+/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+

•Les Atouts de l'article:

Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - Equipé d'un kit directionnel blanc - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables

•Les Atouts de la gamme:

Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.