• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Kaufel - 227600 - ALTILED ET 1000L COM ENCAST

  • ALTILED- BAES Bloc a phare etanche encast. adress. - 100% LED - NF AEAS
    • Fabricant : Kaufel
    • Réf. fabricant : 227600
    • Référence Sonepar : 00255227600
    • EAN : 5415022346695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ALTILED/ BAES Bloc à phare étanche encast. adress. - 100% LED - NF AEAS

•Les Atouts de l'article:

Bloc à phare étanche encastré ADRESSABLE - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 1000lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Classe II - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Dimensions encas. : 337x166x125 - "Design & Concept Novateur" - Modulable - Débrochable - Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Forte puissance pour tous les environnementsKaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver