• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Kaufel - 280012 - BRIO+ ET 60L A/DL

  • BRIO+/Bloc évac. étanche SATI 100%LED - NF AEAS - BAES + DL
    • Fabricant : Kaufel
    • Réf. fabricant : 280012
    • Référence Sonepar : 00255280012
    • EAN : 5415022121094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BRIO+/Bloc évac. étanche SATI 100%LED - NF AEAS - BAES + DL

•Les Atouts de l'article:

Bloc évacuation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES + Fonction DL - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso < 1W - Flash autonome lumineux PMR - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - DL : Dispositif Lumineux (32Cd) - Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Discret et multi-fonctionsNotre gamme BRIO+ intégre la fonction Visibilité+ qui permet d'accroître la visibilité des indications de balisage et d'emprunter le chemin le plus court en cas d'une évacuation d'urgence. Seul les références des BRIO+ Évacuation, Locaux à sommeil et LSC mono-tension Évacuation sont concernées par cette nouvelle fonction. Pour en savoir plus sur Visibilité+.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver