« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 10304 - Fiches rondes male bleue d4
Fiche ronde male bleue diametre 4,0mm. Section: 1,5 a 2,5mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 10304
Référence Sonepar : 00171795884
EAN : 4012078749190
Description
Fiche ronde mâle bleue diamètre 4,0mm. Section: 1,5 à 2,5mm²