• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 16208 - Cosse roulée 0,5 à 1 mm²- M8

  • Cosses nue roulée brasée 0,5 à 1 mm²-bornage M8; selon DIN 46234.
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 16208
    • Référence Sonepar : 00171802214
    • EAN : 4012078022149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse nue roulée brasée en cuivre étamée de section 0,5 à 1 mm² - bornage M8; pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6 : 1,5mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Füt intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 240 mm².

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver