« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 1630C35 - Cosse roulee 1,5 a 2,5mm2 M3,
Cosses nue roulee brasee fourche 1,5 a 2,5 mm2-bornage M3,5
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 1630C35
Référence Sonepar : 00171802275
EAN : 4012078022750
Description
Cosses nue roulée brasée fourche 1,5 à 2,5 mm²-bornage M3,5