« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 57N5 - Cosse nickel 1,5 a 2,5 mm2 M5
Cosses tubulaires droites en nickel 1,5 a 2,5 mm2 M5.
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 57N5
Référence Sonepar : 00171804525
EAN : 4012078045254
Description
Cosses tubulaires droites en nickel 1,5 à 2,5 mm² M5.