• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 58N6 - Cosse nickel 4 a 6 mm2 M6

  • Cosses tubulaires droites en nickel 4 a 6 mm2 M6.
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 58N6
    • Référence Sonepar : 00171804529
    • EAN : 4012078045292
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cosse tubulaire droite en nickel de section 4 à 6 mm² - bornage M6, sans trou d'inspection, pour le raccordement de câble haute température de 6mm². Conditionné en sachet de 100 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique. Sections disponibles de 1,5 à 95mm².
Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier