« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 64268 - Deboucheur Flexshaft K9102
Deboucheur Flexshaft complet K9-102 pour canalisations 32 a 50mm.
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 64268
Référence Sonepar : 00171164268
EAN : 0095691642684
Description
Déboucheur K9-102 pour canalisations de 32 à 50 mm, livré avec 15,2m de câbles de 6mm + kit . Inclus : K9-102 32mm , K9-102 50mm, lubrifiant 118ml, accessoires PVC 32 et 40mm , clés de 3 et 4mm, sac et manuel d'utilisation.