« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 695 - Embouts argentes 0.252x5
Embout de cablage en cuivre argente 0,25mm2 - longueur 5mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 695
Référence Sonepar : 00171801776
EAN : 4012078017763
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 0,25mm² - longueur 5mm