« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 697 - Embouts argentes 0.252x7
Embout de cablage en cuivre argente 0,25mm2 - longueur 7mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 697
Référence Sonepar : 00171801777
EAN : 4012078017770
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 0,25mm² - longueur 7mm