« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 697V - Embouts etames 0.252x 7
Embout de cablage en cuivre etame 0,25mm2 - longueur 7mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 697V
Référence Sonepar : 00171801871
EAN : 4012078018715
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 0,25mm² - longueur 7mm