« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7110V - Embouts etames 0.752x 10
Embout de cablage en cuivre etame 0,75mm2 - longueur 10mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7110V
Référence Sonepar : 00171801878
EAN : 4012078018784
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 0,75mm² - longueur 10mm