« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7115V - Embouts etames 0.752x 15
Embout de cablage en cuivre etame 0,75mm2 - longueur 15mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7115V
Référence Sonepar : 00171801880
EAN : 4012078018807
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 0,75mm² - longueur 15mm