« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 716 - Embouts argentes 0.752x6
Embout de cablage en cuivre argente 0,75mm2 - longueur 6mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 716
Référence Sonepar : 00171795860
EAN : 4012078017831
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 0,75mm² - longueur 6mm