« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 71S10V - Embouts etames 0.52x 10
Embout de cablage en cuivre etame 0,50mm2 - longueur 10mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 71S10V
Référence Sonepar : 00171801876
EAN : 4012078018760
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 0,50mm² - longueur 10mm