« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 71S6 - Embouts argentes 0.502x6
Embout de cablage en cuivre argente 0,50mm2 - longueur 6mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 71S6
Référence Sonepar : 00171801780
EAN : 4012078017800
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 0,50mm² - longueur 6mm