• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 71S6V - Embouts etames 0.52x 6

  • Embout de cablage en cuivre etame 0,50mm2 - longueur 6mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 71S6V
    • Référence Sonepar : 00171801874
    • EAN : 4012078018746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout de câblage en cuivre étamé 0,50mm² - longueur 6mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver