• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Klauke - 7215V - Embouts étamés 1.5²x 15

  • Embout de câblage en cuivre étamé 1,50mm² - longueur 15mm
    • Fabricant : Klauke
    • Réf. fabricant : 7215V
    • Référence Sonepar : 00171801887
    • EAN : 4012078018876
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout de câblage en cuivre étamé 1,50mm² - longueur 15mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver