« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 727 - Embouts argentes 1.52x7
Embout de cablage en cuivre argente 1,50mm2 - longueur 7mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 727
Référence Sonepar : 00171801794
EAN : 4012078017947
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 1,50mm² - longueur 7mm