« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 72S15 - Embouts argentes 1.02x15
Embout de cablage en cuivre argente 1,00mm2 - longueur 15mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 72S15
Référence Sonepar : 00171801792
EAN : 4012078017923
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 1,00mm² - longueur 15mm