« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 72S6V - Embouts etames 12x 6
Embout de cablage en cuivre etame 1,00mm2 - longueur 6mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 72S6V
Référence Sonepar : 00171800021
EAN : 4012078000215
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 1,00mm² - longueur 6mm