« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7310 - Embouts argentes 2.52x10
Embout de cablage en cuivre argente 2,50mm2 - longueur 10mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7310
Référence Sonepar : 00171801803
EAN : 4012078018036
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 2,50mm² - longueur 10mm