« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7312 - Embouts argentes 2.52x12
Embout de cablage en cuivre argente 2,50mm2 - longueur 12mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7312
Référence Sonepar : 00171801804
EAN : 4012078018043
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 2,50mm² - longueur 12mm