« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7312V - Embouts etames 2.52x 12
Embout de cablage en cuivre etame 2,50mm2 - longueur 12mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7312V
Référence Sonepar : 00171800026
EAN : 4012078000260
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 2,50mm² - longueur 12mm