« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 738 - Embouts argentes 2.52x8,0
Embout de cablage en cuivre argente 2,50mm2 - longueur 8mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 738
Référence Sonepar : 00171801802
EAN : 4012078018029
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 2,50mm² - longueur 8mm