« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 738V - Embouts etames 2.52x 8
Embout de cablage en cuivre etame 2,50mm2 - longueur 8mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 738V
Référence Sonepar : 00171801890
EAN : 4012078018906
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 2,50mm² - longueur 8mm