« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7410 - Embouts argentes 4,02x10
Embout de cablage en cuivre argente 4mm2 - longueur 10mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7410
Référence Sonepar : 00171801810
EAN : 4012078018104
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 4mm² - longueur 10mm