« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7420V - Embouts etames 42x 20
Embout de cablage en cuivre etame 4mm2 - longueur 20mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7420V
Référence Sonepar : 00171801899
EAN : 4012078018999
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 4mm² - longueur 20mm