« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7510V - Embouts etames 62x 10
Embout de cablage en cuivre etame 6mm2 - longueur 10mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7510V
Référence Sonepar : 00171848050
EAN : 4012078480505
Description
Embout de câblage en cuivre étamé 6mm² - longueur 10mm