« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7512 - Embouts argentes 6,02x12
Embout de cablage en cuivre argente 6mm2 - longueur 12mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7512
Référence Sonepar : 00171848031
EAN : 4012078480314
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 6mm² - longueur 12mm