« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - 7518 - Embouts argentes 6,02x18
Embout de cablage en cuivre argente 6mm2 - longueur 18mm
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : 7518
Référence Sonepar : 00171848033
EAN : 4012078480338
Description
Embout de câblage en cuivre argenté 6mm² - longueur 18mm